曜日別特売
#200 ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 19821875

#200 ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 19821875
#200 ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 19821875
#200 ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 19821875
#200 ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 19821875
#200 ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 19821875
#200 ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 19821875
#200 ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 19821875
モノタロウ

ダイヤモンドヤスリセット 215mm

(20件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度#200
内容量1セット(5本)注文コード19821875品番#200
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215粒度#200質量(g)290刃長(mm)80適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 手のこぎり。草刈り刃 切刃物の研磨等
その他業種

大雑把な者には、握り手が「大きいものがよかったですが、やはり細部の部分用に小さいものも必要でした。何度も使いませんがやはりある便利です。

対象商品 : 45521567
2023-11-20
用途: 削ったもののバリ取り

程よく削れて丁度いい形のバリエーションでとても使いやすいです。

対象商品 : 45521567
2022-06-22
用途: DIYに使用
その他業種

趣味のDIYに使用しているが、セット品のため使い方に自由がきくので便利。

対象商品 : 19821875
2020-11-02
用途: パン切包丁の研ぎ
サービス業

半円形のやすりで、刃の形状に合わせて研げます。仕上げに砥石でバリを取れば切れます。

対象商品 : 19821875
2020-04-23
用途: バイク部品の加工、バリ取り
教育・研究機関

長さやそれぞれの種類のやすりの太さなどは、用途に応じて満足のいく使い勝手のよさがある。この商品は、どちらかといえば「中仕上げ」段階で使用する感じ。
大きなバリを効率よく研磨するには、目が細かいので作業の捗りが遅くなるが、ある程度滑らかさを出す段階になると研磨跡が割と平滑に出るので丁度よい。

4が参考にしています
対象商品 : 19821875
2019-10-19
用途: 機械修理

ホームセンター等では小さなダイヤモンドヤスリしか販売されていなく、なかなかちょうど良い大きさのものがありませんでした。届いた物を見た時には少し大き過ぎたかもと思いましたが、実際に使ってみると削る範囲が手頃で意外に使い勝手は良いです。粗めである為、バリ取りには良いですが仕上げ粗さには注意が必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 19821875
2020-01-06
用途: 大理石の削り出し
教育・研究機関

大理石を削るために購入しました。金ヤスリより耐久性がありますし、よく削れます。#200ですがダイヤ粒子にばらつきがあるのか、もう少し荒い印象があります。

3が参考にしています
対象商品 : 45521567
2019-05-13
用途: 製品の仕上げ
株式会社 鈴木製作所

大きさも手ごろなので購入しましたが、メーカー品の物と比べ
切削量が少なく、作業性が落ちました。
個人のDIY位なら問題ないと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする