岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 固定車キャスター
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
180
材質(車輪)
ゴム ベアリング入
注文コード
19822127
品番
FK180
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪径(Φmm)
180
最大荷重(N)
2354
許容荷重(daN)
235.2
材質(車輪)
ゴム ベアリング入
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
150
取付穴径(Φmm)
11.5
寸法H2(mm)
240
寸法F1(mm)
152
寸法F2(mm)
103
軸径D(Φmm)
20
寸法P1×P2(mm)
112×63
最大許容荷重(N[kgf])
2352[240]
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径A(Φmm)
180
車輪取付幅B(mm)
56
車輪タイプ
単輪