岡本工機
双輪キャスター MY型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19824552
品番
MY6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
78.4
取付高(mm)
74.5
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
亜鉛合金ガイカスト
車輪幅(mm)
45
寸法C(mm)
17
ストッパー
なし
最大荷重(N)
785
寸法C1(mm)
46
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
13.5
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
寸法FP(mm)
40
寸法FT(mm)
3
寸法Fb(mm)
54
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪