MY4-S 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824568

MY4-S 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824568
MY4-S 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824568

双輪キャスター MY型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19824568品番MY4-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)49取付高(mm)60材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪幅(mm)39寸法C(mm)12.5最大荷重(N)490寸法C1(mm)36寸法W1(mm)15寸法W2(mm)12取付穴径Fd(Φmm)5寸法FP(mm)34寸法FT(mm)2.3寸法Fb(mm)46キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする