岡本工機
双輪キャスター MY型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19824586
品番
MY4N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
49
取付高(mm)
53
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
亜鉛合金ガイカスト
車輪幅(mm)
39
寸法a(mm)
7
寸法C(mm)
12.5
ストッパー
なし
最大荷重(N)
490
寸法C1(mm)
36
寸法W1(mm)
15
寸法W2(mm)
12
寸法Nb(mm)
14
ねじ寸法Nd(mm)
M8X1.25
寸法Nt(mm)
4.5
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪