MY6N10 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824613

MY6N10 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824613
MY6N10 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824613

双輪キャスター MY型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19824613品番MY6N10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)78.4取付高(mm)67材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪幅(mm)45寸法a(mm)8寸法C(mm)17ストッパーなし最大荷重(N)785寸法C1(mm)46寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13.5寸法Nb(mm)17ねじ寸法Nd(mm)M10X1.5寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする