岡本工機
双輪キャスター MY型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19824622
品番
MY6N12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
78.4
取付高(mm)
67
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
亜鉛合金ガイカスト
車輪幅(mm)
45
寸法a(mm)
8
寸法C(mm)
17
ストッパー
なし
最大荷重(N)
785
寸法C1(mm)
46
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
13.5
寸法Nb(mm)
17
ねじ寸法Nd(mm)
M12X1.75
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪