MY4N8-S 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824638

MY4N8-S 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824638
MY4N8-S 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824638

双輪キャスター MY型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19824638品番MY4N8-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)49取付高(mm)53材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪幅(mm)39寸法a(mm)7寸法C(mm)12.5最大荷重(N)490寸法C1(mm)36寸法W1(mm)15寸法W2(mm)12寸法Nb(mm)14ねじ寸法Nd(mm)M8X1.25寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする