MY4N10-S 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824647

MY4N10-S 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824647
MY4N10-S 双輪キャスター MY型 岡本工機 19824647

双輪キャスター MY型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19824647品番MY4N10-S
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)アウトレット
¥869699
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)49取付高(mm)53材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪幅(mm)39寸法a(mm)7寸法C(mm)12.5最大荷重(N)490寸法C1(mm)36寸法W1(mm)15寸法W2(mm)12寸法Nb(mm)14ねじ寸法Nd(mm)M10X1.5寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする