日動工業
ハイディスク100W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格光束(Lm)
42900
仕様
口金式(E39)電源装置外付けタイプ
注文コード
19825637
品番
L300V2-E39-HS-50K
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
定格光束・仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
定格光束(Lm)
42900
消費電力(W)
310(100V)・300(200V)
仕様
口金式(E39)電源装置外付けタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.3(100V)・143.0(200V)
アズワン品番
64-5061-80
照射角
45度(1/2)・60度(1/10)
演色指数(Ra)
75