曜日別特売
SKDFB075BB-F スカットディスク(N) BB イチグチ 19826074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB075BB-F スカットディスク(N) BB イチグチ 19826074
SKDFB075BB-F スカットディスク(N) BB イチグチ 19826074

スカットディスク(N) BB

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度細目
寸法(mm)75
外径(Φmm)75
内容量1枚注文コード19826074品番SKDFB075BB-F
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
寸法(mm)75粒度細目種別F(細目)材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19825995
2017-08-17
用途: 塗装作業の前処理など

このシリーズはとても使い易く取付けが楽ですし、消耗すればこのディスクだけを交換が出来るのも良いです。
目の番数のバリエーションが豊富になると更に嬉しいですね。

対象商品 : 19826013
2017-08-02
用途: 機械のメンテナンス

このイチグチさんのシリーズはとても装着も簡単で使い易く便利です。

対象商品 : 19826047
2016-02-26
用途: 仕上げ作業

きれいに仕上がり、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする