イチグチ
ミニベルトセラミック CE
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
粒度
60
60
80
ベルト幅(mm)
10
10
12
20
ベルト長さ(mm)
330
330
520
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19826738
品番
BLT10330-CE-60
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
粒度
60
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
CE
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
ベルトシリーズ
参考になった