BLT20520-CE-80 ミニベルトセラミック CE イチグチ 19826783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニベルトセラミック CE

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度80
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
内容量1枚注文コード19826783品番BLT20520-CE-80
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
粒度80ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材CERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

ベルトシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19826738
2017-07-21
用途: 溶接 板金等々
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄を削りましたが、普通のベルトよりかなり持ちが良くて助かります。

対象商品 : 19826756
2017-04-22
用途: 狭い場所のバリ取り
株式会社ダイワ製作所

すぐに切れてしまうので、セラミックベルトを購入、切れ味もよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする