TVSFRNA110XSS TVセッターフリースタイル NA110 スタープラチナ 19828209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSFRNA110XSS TVセッターフリースタイル NA110 スタープラチナ 19828209
TVSFRNA110XSS TVセッターフリースタイル NA110 スタープラチナ 19828209

TVセッターフリースタイル NA110

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード19828209品番TVSFRNA110XSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

上下左右角度調節、画面水平調節機能付き

耐荷重(kg)15対応インチサイズSS:13~32セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで) 、360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100組立距離(mm)97(壁面から)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする