曜日別特売
UCH-201 UC平型ホーン ミツバサンコーワ 19831708

 

UCH-201 UC平型ホーン ミツバサンコーワ 19831708
UCH-201 UC平型ホーン ミツバサンコーワ 19831708
UCH-201 UC平型ホーン ミツバサンコーワ 19831708

UC平型ホーン

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
周波数(Hz)440
内容量1個注文コード19831708品番UCH-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

純正サウンドホーン
聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。
信頼の直進音
音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。
厚さ31mmボディ
渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。
中音域タイプ
保安基準適合品
ECE規格適合品

周波数(Hz)
440
仕様
12V 3.5A
タイプ
Hi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×70×31
音圧(dB/m)
110/2m(99/7m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19831708
2024-01-28
用途: CB1100 に装着
自動車・二輪車・自転車関連業

CB1100RSに三又エンブレム取り付けの為、ノーマルより一回り小さいこのホーンに交換。

対象商品 : 19831708
2024-01-29
用途: CB1100RS三又エンブレム装着の為に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

この大きさだと、三又エンブレムとヘッドライトの間に201と並べて美しく取り付けられました。

対象商品 : 19831717
2022-12-02
用途: 手持ちのバイクに使用

純正チックで違和感ナッシングです 純正が壊れてもう少し大きい音でよく響くのものが欲しくて 購入ですが 期待通りのスタイル/音質になりました。

対象商品 : 19831708
2021-11-11
用途: カワサキバイクの純正ホーンから交換

カワサキのZZR純正ホーンとHi、Lo共に交換。ステーは純正品を取り付けないと車体に収まらない為、取り換えるも、このホーンのねじ部が短すぎ、そのままでは付かない。しかし純正ステーのゴムダンパーを取り外し、ナイロンナットで締め付けで解決出きる。他社製品と違い音量は十分で且つ音質も純正とよく似ており満足。センターのねじ部がもう少し長ければ言うことなしの製品です。

1人が参考にしています
対象商品 : 19831708
2022-01-27
用途: 自動車整備
サービス業

ホーン故障の為取り寄せました。純正ホーンが廃番部品になっていたのでとても助かりました。

対象商品 : 19831717
2021-03-25
用途: バイク整備

意外と音量があって迫力がありました。ほぼ純正部品に等しいので設置も簡単でした。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品 : 19831717
2020-12-14
用途: 純正ホーンの入れ替え用に

ホンダGROMの純正ホーンが正常に鳴らなくなりました。
純正ホーンをよく見るとミツバサンコーワ製の同じものである事が判明。
純正部品を頼むより安く修理することができ満足です。

今回の修理にあたって、純正はHighを採用していたが今回はLowにしてみますた。
いずれはHighも買ってダブルホーンにするのもいいかな?と考えてます

対象商品 : 19831708
2020-09-22
用途: バイクのホーン交換
その他業種

コンパクトなので、バイクの狭い所にも簡単に設置できました。また、本体は小さいものの大音量で音質も大変よく通る音で気に入りました。コンパクトホーンの中では上位に位置する商品ではないかと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする