曜日別特売
GLH-500SJ ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛 19838727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)500注文コード19838727品番GLH-500SJ
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。

積載荷重(kg)500耐荷重(kg)500均等荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)950最低位(mm)280最高位(mm)805車輪径(Φmm)100質量(kg)80材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン仕様油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、ジャバラ式フルカバー、アルミ製ポンプ、スプリングバック機構材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)ストローク(mm)525全長(mm)1170タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪テーブル高さ(mm)280~805テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×950ペダル回数62機能過負荷防止装置付脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)62ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
関連資料:図面資料(0.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※過負荷防止装置は荷重オーバーの時は上昇しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする