※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
積載荷重(kg)
500
注文コード
19838763
品番
GLH-500MWJ
参考基準価格(税別)
¥531,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
積載荷重(kg)
500
耐荷重(kg)
500
均等荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
1050
最低位(mm)
475
最高位(mm)
1725
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
184
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ウレタン
仕様
油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、ジャバラ式フルカバー、早送り装置付ポンプ、スプリングバック機構
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
ストローク(mm)
1250
全長(mm)
1320
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
テーブル高さ(mm)
475~1725
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×1050
ペダル回数
【早送り】49/【標準】129
使用油
タービン油:ISO VG22
関連資料:
図面資料(0.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※過負荷防止装置は荷重オーバーの時は上昇しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません