曜日別特売
EG-010K 砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 19842166

EG-010K 砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 19842166
EG-010K 砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 19842166

砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
筒径(Φmm)10
毛材荒目 TX-C(#120)
毛丈(mm)25
内容量1本注文コード19842166品番EG-010K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
安心・高品質の日本製です。

用途
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25線径(Φmm)1.0毛丈(mm)25毛材荒目 TX-C(#120)筒径(Φmm)10筒長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする