マジッククロス8
シッポフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
1セット
1パック(2セット)
耐荷重(kg)
7
7
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19849279
品番
MS-30E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
クギがクロスしてがっちり固定! ! コインでかんたん取り付け! ! 抜き跡が目立たない! ! 石こうボード専用フック
アニマルシッポフック
用途
壁面専用、額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物
耐荷重(kg)
7
材質
フック:ステンレス(ポリエステル樹脂塗装)、キャップ:ABS樹脂、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス
付属品
フック:1個、キャップ:1個、取付ピース:2個、クギ:9本
寸法(mm)
(取付ピース)Φ8XH5.9、(クギ)Φ1.0X20
色
シルバー
サイズ
L
キャップサイズ(mm)
Φ20.5×H9
フック寸法(mm)
W18×H40×D18
注意
※天井面では使用しないでください