三友
クレモナ金剛打ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
太さ(Φmm)
3
3
6
長さ(m)
150
150
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850085
品番
HR-1203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
強度・耐久性に優れたロープです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
150
材質
ビニロン/ポリエステル
色
白
質量(kg)
約0.8
種類
金剛打ち(12打ち)
包装形態
ボビン巻