曜日別特売
HR-579 クレモナ金剛打ロープ 三友 19850103

HR-579 クレモナ金剛打ロープ 三友 19850103
HR-579 クレモナ金剛打ロープ 三友 19850103

クレモナ金剛打ロープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
太さ(Φmm)4
長さ(m)300
内容量1巻注文コード19850103品番HR-579
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強度・耐久性に優れたロープです。

太さ(Φmm)4長さ(m)300材質ビニロン/ポリエステル質量(kg)約3.4種類金剛打ち(12打ち)包装形態ボビン巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする