HR-586 ナイロンロープ 三友 19850128

HR-586 ナイロンロープ 三友 19850128
HR-586 ナイロンロープ 三友 19850128

ナイロンロープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
太さ(Φmm)3
内容量1巻注文コード19850128品番HR-586
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

一般の合成繊維の中で、とても強力です。

太さ(Φmm)3長さ(m)200材質ナイロン白/グレー質量(kg)約1.1種類3ツ打包装形態ボビン巻
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください
※ロープが切れる事があります
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする