HR-725 ファミリー江戸打ひも 三友 19850259

HR-725 ファミリー江戸打ひも 三友 19850259
HR-725 ファミリー江戸打ひも 三友 19850259
HR-725 ファミリー江戸打ひも 三友 19850259

ファミリー江戸打ひも

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード19850259品番HR-725
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

豊富な色揃え 手芸や装飾、包装等に

用途ホビー、袋物の口ひも等。太さ(Φmm)4長さ(m)150材質ナイロン質量(kg)約6.8種類江戸打、8ツ打包装形態ボビン巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする