三友
綿金剛打ロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
太さ(Φmm)
4
8
6
4
3
長さ(m)
300
300
400
150
色
黒
白
黒
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850469
品番
HR-584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
天然繊維のロープなので、摩擦や熱に強いです。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
300
材質
綿
色
黒
質量(kg)
約3.4
種類
金剛打(12打)
包装形態
ボビン巻