若井産業
ニュー雨樋ビス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(80本)
1パック(100本)
1パック(80本)
長さ(mm)
40
30
40
色
黒
シルバー
黒
ブラック
ブラウン
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(80本)
注文コード
19852106
品番
NARK40V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途
木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼び
M3.6
長さ(mm)
40
材質
鉄
色
黒
呼び径(mm)
3.6
注意
※用途以外に使用しないでください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧