AY-230 折りたたみミニKAMA 中林製作所 19854714

 

AY-230 折りたたみミニKAMA 中林製作所 19854714
AY-230 折りたたみミニKAMA 中林製作所 19854714
AY-230 折りたたみミニKAMA 中林製作所 19854714
AY-230 折りたたみミニKAMA 中林製作所 19854714

折りたたみミニKAMA

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19854714品番AY-230
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コンパクトに折りたたんで持ち運びできます。ベルト装着可能なうしろクリップ付き

用途
山菜取りや農作業・園芸作業にお勧めです。
全長(mm)約170刃長(mm)76材質(グリップ)合成樹脂材質(刃)ステンレス鋼アズワン品番64-3219-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19854714
2021-09-14
用途: 農作業

硬く伸びた雑草の草刈りに便利。刀が短いので苗を傷つける心配がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする