曜日別特売
LSBH20 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー スズキ機工 19854739

 

LSBH20 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー スズキ機工 19854739
LSBH20 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー スズキ機工 19854739

超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(420mL×20本)
内容量1箱(420mL×20本)注文コード19854739品番LSBH20
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。

用途機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: レーシングカートのベアリング注油
医療・福祉・介護関連業

シールベアリングに注油しましたが、想像以上によく回るようになります。

2024-10-31
用途: 機器搬入時

本来なら緩めて入れる箇所も緩める事なくスムーズのに注入できます。
その分時間短縮でき他の作業効率も上がりました。

対象商品 : 36728126
2024-05-28
用途: 車両のメンテナンス
株式会社 灰真

吹付け初期は液体状なので細かい隙間に浸透しやすいので使いやすいです。

対象商品 : 36728126
2022-11-27
用途: ベアリング類の潤滑メンテ
その他業種

スプレーなので少し柔らか過ぎますが通常の潤滑グリスにない程のスムースさになります。
大きなベアリングには、少し硬めにしたいので普通のグリスを混ぜて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 36728126
2022-08-17
用途: バイクのチェーン注油

スプレーのベルハンマーは潤滑はいいが飛び散りやすいのでこちらを購入。
チェーン注油以外にも、アクスルシャフトやベアリングにも注油でき、垂れることがないのでとても使いやすい。
値段がなかなか安くならないので、セールのときに購入が吉。

1が参考にしています
対象商品 : 36728126
2022-03-02
用途: 各種機械の給油
公益社団法人滝川スカイスポーツ振興協会サービス業

グリーススプレーだと油分が残るので給油の確認が分かりやすくてベルハンマースプレーより
使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする