曜日別特売
RX-04SB RX-104R用専用充電池 GENTOS 19854958

RX-104R用専用充電池

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19854958品番RX-04SB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
充電池タイプリチウムイオン充電池使用温度範囲(℃)約5~35対応機種RX-104R充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)3.7V/320充電可能回数約500
注意
※必ず付属のMicroUSBケーブルを使い、正しく接続して充電してください
※充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(専用電池)の使用環境により異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする