曜日別特売
4X4X95 シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ 大阪魂 19856229

 

4X4X95 シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ 大阪魂 19856229
4X4X95 シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ 大阪魂 19856229
4X4X95 シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ 大阪魂 19856229

シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
寸法b(mm)4
寸法h(mm)4
寸法l(mm)95
95
75
80
85
90
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
19
20
22
25
28
30
31
32
35
38
40
42
45
50
52
55
56
60
65
70
76
96
100
110
112
125
130
135
140
150
180
内容量1袋(3個)注文コード19856229品番4X4X95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
寸法l(mm)
95
寸法b(mm)
4
寸法h(mm)
4
キー呼び寸法(b×h)(mm)
4×4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする