大阪魂
SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(16個)
1袋(2個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(22個)
1袋(21個)
1袋(17個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(7個)
1袋(4個)
1個
呼び径
2
2
3
4
5
6
8
10
20
長さ(mm)
7
7
7
6
8
10
3
18
9
12
14
15
25
22
30
38
42
20
16
35
110
60
70
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
19866546
品番
2X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
7
呼び径
2
寸法d(mm)
2
寸法a(mm)
0.25
寸法c(mm)
0.35