曜日別特売
4X10 SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19866711

 

4X10 SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19866711
4X10 SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19866711
4X10 SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19866711

SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)
呼び径4
長さ(mm)10
10
8
3
6
7
18
9
12
14
15
25
22
30
38
42
20
16
35
110
60
70
内容量1袋(16個)注文コード19866711品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS長さ(mm)10呼び径4寸法d(mm)4寸法a(mm)0.5寸法c(mm)0.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする