2X6 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19866887

 

2X6 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19866887
2X6 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19866887
2X6 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19866887

SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)
呼び径2
長さ(mm)6
内容量1袋(16個)注文コード19866887品番2X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS長さ(mm)6呼び径2寸法d(mm)2寸法c(mm)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする