大阪魂
SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(16個)
1袋(20個)
1袋(16個)
1袋(5個)
1袋(22個)
1袋(21個)
1袋(2個)
1袋(12個)
1袋(10個)
1袋(4個)
呼び径
2
1.6
2
3
4
5
6
8
10
12
長さ(mm)
12
3
6
8
10
12
26
5
15
70
14
80
20
25
30
22
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
19866921
品番
2X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
12
呼び径
2
寸法d(mm)
2
寸法c(mm)
0.35