曜日別特売
3X12 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19866975

 

3X12 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19866975
3X12 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19866975
3X12 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19866975

SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)
呼び径3
長さ(mm)12
内容量1袋(21個)注文コード19866975品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS長さ(mm)12呼び径3寸法d(mm)3寸法c(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする