曜日別特売
5X12 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19867045

 

5X12 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19867045
5X12 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19867045
5X12 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19867045

SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
呼び径5
長さ(mm)12
内容量1袋(12個)注文コード19867045品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS長さ(mm)12呼び径5寸法d(mm)5寸法c(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする