曜日別特売
5X15(M3 SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂 19868330

 

5X15(M3 SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂 19868330
5X15(M3 SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂 19868330
5X15(M3 SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂 19868330

SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼び径5
長さ(mm)15
内容量1袋(2個)注文コード19868330品番5X15(M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5呼び径5寸法L1(mm)8寸法C(mm)1寸法d1(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする