大阪魂
SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1袋(3個)
1個
呼び径
5
5
6
8
10
12
13
長さ(mm)
30
15
30
60
70
80
40
55
50
35
45
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
19868339
品番
5X30(M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
5
寸法L1(mm)
8
寸法C(mm)
1
寸法d1(mm)
3