曜日別特売
8X140 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868585

 

8X140 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868585
8X140 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868585
8X140 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868585

S45C テーパーピン(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)140
呼び径8
内容量1個注文コード19868585品番8X140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,012
販売価格(税別)
920
材質S45C長さ(mm)140呼び径8寸法d(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする