大阪魂
S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
19868926
品番
13X50(M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.25
寸法L1(mm)
15
寸法d1(mm)
8
呼び径d
13