曜日別特売
16X50(M8 S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂 19868951

 

16X50(M8 S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂 19868951
16X50(M8 S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂 19868951
16X50(M8 S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂 19868951

S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)50注文コード19868951品番16X50(M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥886
販売価格(税別)
805
材質S45C長さ(mm)50ピッチ(mm)1.25寸法L1(mm)15寸法d1(mm)8呼び径d16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする