曜日別特売
10X35 S45C -QヘイコウP(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19869109

 

10X35 S45C -QヘイコウP(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19869109
10X35 S45C -QヘイコウP(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19869109
10X35 S45C -QヘイコウP(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19869109

S45C -QヘイコウP(Aシュ(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
呼び径10
長さ(mm)35
内容量1袋(4個)注文コード19869109品番10X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質S45C長さ(mm)35呼び径10寸法d(mm)10寸法a(mm)1.2寸法c(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする