曜日別特売
8X35(M5 S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂 19869170

 

8X35(M5 S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂 19869170
8X35(M5 S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂 19869170
8X35(M5 S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂 19869170

S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼び径8
長さ(mm)35
内容量1袋(2個)注文コード19869170品番8X35(M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質S45C長さ(mm)35呼び径8寸法S(mm)7寸法e(mm)5.5寸法C(mm)1寸法P(mm)0.8寸法ds(mm)M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする