大阪魂
S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1個
呼び径
10
8
10
13
16
20
長さ(mm)
18
35
70
18
90
32
50
45
55
65
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
19869188
品番
10X18(M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
S45C
長さ(mm)
18
呼び径
10
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
6.5
寸法C(mm)
1
寸法P(mm)
1
寸法ds(mm)
M6