大阪魂
SUS303 ヘイコウP M6(キュウAガタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(13個)
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
呼び径
5
2
5
8
長さ(mm)
12
4
12
16
20
25
32
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
19869276
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS303
長さ(mm)
12
呼び径
5
寸法d(mm)
5
寸法c(mm)
1
表面粗さ(S)
3.2