大阪魂
SUM ウチネジテーパ-P(ヒメノ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(2個)
長さ(mm)
40
25
30
40
寸法L1(mm)
10
8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
19869441
品番
10X40(M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUM
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1
寸法L1(mm)
10
寸法d1(mm)
6
呼び径d
10