大阪魂
S45C ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(19個)
1袋(27個)
1袋(19個)
1個
1袋(4個)
呼び径
5
5
6
16
長さ(mm)
38
24
38
110
130
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(19個)
注文コード
19869459
品番
5X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
S45C
長さ(mm)
38
呼び径
5
寸法d(mm)
5
寸法c(mm)
0.8