曜日別特売
185/85R16 ,105L/103L LT DUELER M/T674 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 19869483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUELER M/T674

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)16
タイヤ幅(mm)182
内容量1本注文コード19869483品番185/85R16 ,105L/103L LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!
マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上
優れた耐久性を実現
オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮

用途乗用車四輪タイヤタイヤ幅(mm)182偏平率(%)85リム径(inch)16タイプ乗用車本数1本タイヤサイズ185/85R16商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
注意
※サマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、高速道路等の冬タイヤ規制時には通行できない事があります。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする