16X20 S45C ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19869486

 

16X20 S45C ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19869486
16X20 S45C ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19869486
16X20 S45C ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19869486

S45C ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
呼び径16
長さ(mm)20
内容量1袋(4個)注文コード19869486品番16X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質S45C長さ(mm)20呼び径16寸法d(mm)16寸法c(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする