大阪魂
キュウJIS S45C アタマツキコウバイキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
寸法b(mm)
10
5
10
12
45
寸法h(mm)
8.2
5.2
8.2
28.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19869511
品番
10X8X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法l(mm)
75
寸法b(mm)
10
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
8
寸法h(mm)
8.2
キー呼び寸法(b×h)(mm)
10×8