大阪魂
S45C ヘイコウP(Aシュ(ヒメノ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(15個)
1袋(4個)
呼び径
16
8
10
16
長さ(mm)
20
32
85
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
19869635
品番
16X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
S45C
長さ(mm)
20
呼び径
16
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
2
寸法c(mm)
3